咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
普沃克 32寸4斗手推车 带底托盘、挂斗、胶角柱,顶盖可打开
商品编号
A91604
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:普沃克 32寸4斗手推车 带底托盘、挂斗、胶角柱,顶盖可打开
商品编号:A91604 RH73A04

A91604 RH73A04      普沃克 32寸4斗手推车 带底托盘、挂斗、胶角柱,顶盖可打开


*产品尺寸:842*539*1059mm         

*冷轧钢板料厚:箱体0.8mm,抽屉0.8mm                                         

*小抽斗内尺寸:328X452.6X57mm(2个)                                          

*中抽斗内尺寸:692.5X452.6X57mm(1个)

*大抽斗内尺寸:692.5X452.6X157mm(1个)

*顶托盘内尺寸:687X471X118mm(1个

*底托盘内尺寸:815X512X79mm(1个)                                             

*产品整体体积:481 cm3            

1、产品使用高品质冷轧钢板。拆散结构,分为顶托盘组件、底托盘组件、4条铁脚柱、4条胶角柱、4条横槽、手挽、脚轮、1个可拆挂斗。

2、45mm高性能3节滚珠滑轨,带自动锁功能,45KG负载额定负载。

3、5"×2"脚轮,推行平稳,使用寿命长。

4、加厚亮面铝拉手,美观耐用。

5、顶托盘储存空间大,托盘两侧分隔区域预留有各种不同规格的圆孔,方便安插各种工具。

6、顶托盘上可关闭、打开,可储存重要工具。

7、底托盘为开放式空间,便于灵活存放各种大中小工具。

8、左侧有可拆挂斗,便于螺丝、螺丝刀等工具快速使用放置

9、四条胶护角保护箱体,缓冲防撞。

10、所有抽斗及托盘配备防滑EVA垫。

11、整体静态额定负载300KG。

12、产品尺寸:842×539×1059mm


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加