咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
普沃克 27寸2抽屉2门工具车(汽保)
商品编号
A91602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:普沃克 27寸2抽屉2门工具车(汽保)
商品编号:A91602 RM72802D2

A91602 RM72802D2      普沃克 27寸2抽屉2门工具车(汽保)


*产品尺寸:676X461X878mm 

*冷轧钢板料厚:箱体0.8mm,抽屉0.8mm,门0.6mm 

*小抽斗内尺寸:588X392X59mm(1个)

*大抽斗内尺寸:588X392X130mm(1个)

*门内尺寸:672X433X325mm(1个)

*产品整体体积:0.27m3 

1、产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构,强度高,耐用性及稳定性强。

2、45mm高性能滚珠滑轨。

3、5“X2“优质PP脚轮,推行平稳,使用寿命长。

4、加厚亮面铝拉手,美观耐用。

5、顶板工作平面开阔,配备防滑EVA垫。

6、门板配备大储存空间,中间配备一块固定的层板。

7、左右两门配胶拉手,锁两点结构,实用方便。

8、箱体左右侧开孔,便于挂各种零配件。 

9、整体静态额定负载350KG。                                                                                                        


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加