咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
普沃克 27寸1斗工具车/配套多孔板
商品编号
A91601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:普沃克 27寸1斗工具车/配套多孔板
商品编号:A91601 RM72801PB2

A91601 RM72801PB1      普沃克 27寸1斗工具车


*产品尺寸:676X461X868mm 

*冷轧钢板料厚:箱体0.8mm,抽屉0.8mm。

*抽斗内尺寸:586X382X122mm(1个)

*门内尺寸:672X433X400mm(1个)

*产品整体体积:0.27m3 

1、产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构,强度高,耐用性及稳定性强。

2、35mm高性能3节滚珠滑轨。

3、4.5“X1.5"脚轮,双层滚珠,推行平稳,使用寿命长。

4、加厚亮面铝拉手,美观耐用。

5、顶板工作平面开阔,配备防滑EVA垫。

6、门板配备大储存空间,兼备一块可调节层板,实用灵活性强。

7、箱体配备胶斗便于灵活性放置。

8、需要时,箱体背面可安装RM72801PB-2多孔板,挂各种工具和零件,实用性和灵活性强。                                                                                                                                                9、整体静态额定负载250KG。

10、产品尺寸:676X461X868mm



A91601 RM72801PB2      普沃克 27寸1斗工具车的配套多孔板


*产品尺寸:676X582X15mm 

*冷轧钢板料厚:0.8mm

*产品整体体积:0.005m3 

*净重:3.3kg

*毛重:3.7kg

1、产品使用高品质冷轧钢板,强度高,耐用性及稳定性强。

2、此多孔板设计用于RM72801PB-1两门工具车,需要时可选择购买和安装,方便挂工具和零件,实用性和灵活性强

*产品尺寸:676X582X15mm 

*冷轧钢板料厚:0.8mm

*产品整体体积:0.005m3 

*净重:3.3kg

*毛重:3.7kg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加