咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
普沃克 28寸三层一抽屉手推车
商品编号
A91607
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:普沃克 28寸三层一抽屉手推车
商品编号:A91607 PMT-114

A91607 PMT-114      普沃克 28寸三层一抽屉手推车


*产品尺寸:715X411X902mm

*抽屉内尺寸:562X264X74mm

*净重:24.58kg

1.拆散包装,方便运输,节省运费

2. 容易安装

3. 开放式托盘,方便放置物品

4. 5X1.25寸PP脚轮,最大承重达500kg

5. 托盘每层可承重100kg

6. 抽屉静态载达45kg.

7. 抽屉拉手配亮银色铝条,美观大方

8. 顶部可做为工作台面

9. 侧铁管推手,使用舒适和方便


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加