咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用切槽(切断)加工用刀片
商品编号
A27373
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀片宽度W
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A27373 4
刀具材料
切割深度 ap
切宽 W
切宽 w 公差
精加工/粗加工应用
进给量 f
硬质合金
0.9mm - 2.2mm
4mm
± 0.03mm
粗加工 - 精加工
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:通用切槽(切断)加工用刀片
商品编号:A27373 4

应用

良好的断屑能力,高精度刃宽公差,适合应用于钢、不锈钢、铸铁、有色金属等材料的加工


钢材抗拉强度   < 1100 N/mm²适用120-m/min
铜锌合金适用250-m/min
钢材抗拉强度 <   500 N/mm²适用220-m/min
钢材抗拉强度 <   1400 N/mm²有条件适用80-m/min
湿,最大适用
钢材抗拉强度 <   900 N/mm²适用150-m/min
灰铸铁(球墨铸铁)适用180-m/min
INOX 抗拉强度 >   900 N/mm²适用120-m/min
INOX 抗拉强度 <   900 N/mm²适用140-m/min
通用适用
连续适用
有条件适用
钢材抗拉强度 <   750 N/mm²适用160-m/min
Ti 抗拉强度 >   850 N/mm²适用50-m/min
更换次数/切刃数量2
类型PR1225
圆角半径 R0.8mm
主要应用P
切削加工条件连续
其他应用M
可转位刀片型材通用
产品类别切槽用转位刀片


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加