-
¥278.75
-
¥328.74
-
¥538.35
-
¥531.22
-
¥254.92
-
¥2477.56
-
¥612.26
-
¥624.18
-
¥814.75
商品详情
- 商品名称:Torx 螺栓套装 10 件套 1
- 商品编号:232980
1
驱动 | 8IP |
螺纹 | M2.5 |
长度 L | 5.5 mm |
扭紧力矩 | 1.2 N·m |
产品类别 | 转位刀片螺栓 |
商品编号 | 219814 |
EAN / GTIN | 4045197300645 |
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加