咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号
301381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301381 M6X70
301381 M6X90
外径 D
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 d
螺纹 M
钻孔直径 D1
9.8mm
70mm
20mm
12mm
M6
6.5mm
9.8mm
90mm
40mm
12mm
M6
6.5mm
销售价 数量
 
5960.54
6618.12

商品详情

商品名称:整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号:301381 M6X70
应用

特别适合热胀刀柄使用。标准钢制延长杆和 Densimet 延长杆是完美组合。
技术说明

整体硬质合金延长杆带有减振功能,刀杆公差 h6,又长又细的设计。
属性
外径 D
9.8mm
总长度 L
70mm
有效长度 L1
20mm
柄直径 d
12mm
螺纹 M
M6
钻孔直径 D1
6.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加