咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号
301386
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301386 M12X125
301386 M12X145
301386 M12X165
外径 D
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 d
螺纹 M
钻孔直径 D1
20.8mm
125mm
60mm
25mm
M12
12.5mm
20.8mm
145mm
80mm
25mm
M12
12.5mm
20.8mm
165mm
100mm
25mm
M12
12.5mm
销售价 数量
 
12909.47
15799.64
18689.83

商品详情

商品名称:整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号:301386 M12X125
应用

特别适合热胀刀柄使用。标准钢制延长杆和 Densimet 延长杆是完美组合。
技术说明

整体硬质合金延长杆带有减振功能,刀杆公差 h6,又长又细的设计。
属性
外径 D
20.8mm
总长度 L
125mm
有效长度 L1
60mm
柄直径 d
25mm
螺纹 M
M12
钻孔直径 D1
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加