咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金四分之一圆角铣刀
商品编号
208022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208022 0,5
208022 1
208022 2
208022 3
208022 4
208022 5
修正系数 fz
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 r
大直径 D2
小直径 D3
径向铣削
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
0.5mm
0.01mm
0.5mm
0.5mm
8mm
7mm
向前
70mm
8mm
0.02mm
4
1.25
1mm
0.01mm
1mm
1mm
8mm
6mm
向前
70mm
8mm
0.023mm
4
1.25
2mm
0.01mm
2mm
2mm
10mm
6mm
向前
80mm
10mm
0.025mm
4
1.25
3mm
0.01mm
3mm
3mm
12mm
6mm
向前
82mm
12mm
0.025mm
4
1.25
4mm
0.01mm
4mm
4mm
16mm
8mm
向前
82mm
16mm
0.035mm
4
1.25
5mm
0.01mm
5mm
5mm
20mm
10mm
向前
92mm
20mm
0.035mm
4
销售价 数量
 
2148.17
2247.49
3084.52
3864.31
5423.71
10643.71

商品详情

商品名称:整体硬质合金四分之一圆角铣刀
商品编号:208022 0,5
应用

用于轮廓边缘的圆整和去毛刺。
技术说明

直刃,无轮廓变形。
公差:r = ±0.01 mm。
属性
修正系数 fz
1.25
切削刃长度 Lc
0.5mm
切割深度 ap min
0.01mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.5mm
半径 r
0.5mm
大直径 D2
8mm
小直径 D3
7mm
径向铣削
向前
总长度 L
70mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.02mm
齿数 Z
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加