咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密刀片组
商品编号
845355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
845355 50
845355 52
845355 53
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
刀片数量
0.5mm
5.7mm
32.8mm
100
0.5mm
5.7mm
31.1mm
100
0.5mm
5.7mm
32.8mm
100
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:精密刀片组
商品编号:845355 53
供货范围

100 个刀片,安全分配盒装。
适用于

Mozart 精密刀片,编号 845350。
技术说明

尺寸精度高的刀片,采用高合金碳素钢材质,不仅锋利,而且可以达到极高的切割精度。
技术说明
采用精密研磨的通用款型。
属性
刀头厚度
0.5mm
刀头宽度
5.7mm
刀杆长度
32.8mm
刀片数量
100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加