咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 右向全圆弧切槽刀片
商品编号
270629
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270629 7,2/1
270629 7,2/1,5
270629 7,2/2
f
切宽 W
半径 R
最大切深 tmax
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
3.45mm
1mm
0.5mm
2.5mm
7mm
7.2mm
3.45mm
1.5mm
0.75mm
2.5mm
7mm
7.2mm
3.45mm
2mm
1mm
2.5mm
7mm
7.2mm
销售价 数量
 
566.51
571.32
564.46

商品详情

商品名称:simturn AX 右向全圆弧切槽刀片
商品编号:270629 7,2/2
技术说明

切削材料:X800
属性
f
3.45mm
切宽 W
2mm
半径 R
1mm
最大切深 tmax
2.5mm
直径 D
7mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
7.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加