咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 右向切槽刀片
商品编号
270607
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270607 4,2/1
270607 5,2/1
270607 5,2/1,5
270607 5,2/2
270607 6,2/1
270607 6,2/1,5
270607 6,2/2
270607 7,2/1
270607 7,2/1,5
270607 7,2/2
f
内冷式
切宽 W
最大切深 tmax
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
1.95mm
1mm
0.8mm
4mm
4.2mm
2.45mm
1mm
1mm
5mm
5.2mm
2.45mm
1.5mm
1mm
5mm
5.2mm
2.45mm
2mm
1mm
5mm
5.2mm
2.95mm
1mm
1.8mm
6mm
6.2mm
2.95mm
1.5mm
1.8mm
6mm
6.2mm
2.95mm
2mm
1.8mm
6mm
6.2mm
3.45mm
1mm
2.5mm
7mm
7.2mm
3.45mm
1.5mm
2.5mm
7mm
7.2mm
3.45mm
2mm
2.5mm
7mm
7.2mm
销售价 数量
 
286.43
292.22
299.81
303.92
309.91
309.91
309.91
335.56
335.90
333.67

商品详情

商品名称:simturn AX 右向切槽刀片
商品编号:270607 5,2/1
技术说明

无转角半径(锋利边缘)。
切削材料:X800
属性
f
2.45mm
内冷式
切宽 W
1mm
最大切深 tmax
1mm
直径 D
5mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
5.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加