咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 左向仿形刀片
商品编号
270601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270601 4,2
270601 6,2
f
内冷式
半径 R
最大切深 tmax
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
1.95mm
0.15mm
0.8mm
4mm
2.95mm
0.15mm
1.8mm
6mm
6.2mm
销售价 数量
 
306.57
355.36

商品详情

商品名称:simturn AX 左向仿形刀片
商品编号:270601 4,2
技术说明

切削材料:X800
属性
f
1.95mm
内冷式
半径 R
0.15mm
最大切深 tmax
0.8mm
直径 D
4mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加