咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 右向精车刀片 CBN
商品编号
270579
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270579 1,4
270579 2,7
270579 3,2
270579 4,2
270579 5,2
f
内冷式
半径 R
最大切割深度 ap max
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
0.6mm
0.1mm
0.07mm
4mm
1.4mm
1.2mm
0.15mm
0.13mm
4mm
2.7mm
1.45mm
0.15mm
0.16mm
4mm
3.3mm
1.95mm
0.15mm
0.21mm
4mm
4.2mm
2.45mm
0.2mm
0.26mm
5mm
5.2mm
销售价 数量
 
896.93
844.37
850.49
828.62
880.58

商品详情

商品名称:simturn AX 右向精车刀片 CBN
商品编号:270579 4,2
技术说明

切削材料:CBN8
属性
f
1.95mm
内冷式
半径 R
0.15mm
最大切割深度 ap max
0.21mm
直径 D
4mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
4.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加