咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,右向
商品编号
270583
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270583 3,2
270583 4,2
270583 5,2
270583 6,2
f
内冷式
半径 R
最大切割深度 ap max
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
1.45mm
0.15mm
0.16mm
4mm
3.2mm
1.95mm
0.15mm
0.21mm
4mm
4.2mm
2.45mm
0.2mm
0.26mm
5mm
5.2mm
2.95mm
0.2mm
0.31mm
6mm
6.2mm
销售价 数量
 
951.94
912.31
963.96
916.60

商品详情

商品名称:KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,右向
商品编号:270583 5,2
技术说明

切削材料:CBN8
属性
f
2.45mm
内冷式
半径 R
0.2mm
最大切割深度 ap max
0.26mm
直径 D
5mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
5.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加