咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 左向精车刀片
商品编号
270571
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270571 5,2
270571 6,2
f
半径 R
最大切深 tmax
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
2.45mm
0.2mm
0.5mm
5mm
5.2mm
2.95mm
0.2mm
0.5mm
6mm
6.2mm
销售价 数量
 
438.92
467.44

商品详情

商品名称:simturn AX 左向精车刀片
商品编号:270571 5,2
技术说明

切削材料:X800
属性
f
2.45mm
半径 R
0.2mm
最大切深 tmax
0.5mm
直径 D
5mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
5.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加