咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 左向精车刀片
商品编号
270565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270565 2,7
270565 3,2
270565 3,7
270565 4,2
270565 5,2
270565 6,2
f
半径 R
最大切深 tmax
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
1.2mm
0.15mm
0.2mm
4mm
2.7mm
1.45mm
0.15mm
0.2mm
4mm
3.2mm
1.7mm
0.15mm
0.2mm
4mm
3.7mm
1.95mm
0.15mm
0.3mm
4mm
4.2mm
2.45mm
0.2mm
0.5mm
5mm
5.2mm
2.95mm
0.2mm
0.5mm
6mm
6.2mm
销售价 数量
 
312.17
315.03
322.87
308.22
293.22
314.98

商品详情

商品名称:simturn AX 左向精车刀片
商品编号:270565 6,2
技术说明

切削材料:X800
属性
f
2.95mm
半径 R
0.2mm
最大切深 tmax
0.5mm
直径 D
6mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
6.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加