咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号
251910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251910 16/06
251910 16/08
251910 20/06
251910 20/08
251910 25/06
251910 25/08
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
垫片
头部长度 L1
夹紧螺栓
弹簧
总长度 L
曲柄
配套适用的转位刀片
PWLNR/L 1616F06
20mm
16mm
6mm
259031 47
30mm
259018 14
259046 5
80mm
259015 16
WN..0604..
PWLNR/L 1620F08
25mm
16mm
8mm
259031 48
30mm
259018 15
259046 4
80mm
259015 15
WN.. 0804..
PWLNR/L 2020X06
25mm
20mm
6mm
259031 47
30mm
259018 14
259046 5
90mm
259015 16
WN..0604..
PWLNR/L 2020X08
25mm
20mm
8mm
259031 48
30mm
259018 15
259046 4
90mm
259015 15
WN.. 0804..
PWLNR/L 2525H06
32mm
25mm
6mm
259031 47
30mm
259018 14
259046 5
100mm
259015 16
WN..0604..
PWLNR/L 2525H08
32mm
25mm
8mm
259031 48
30mm
259018 15
259046 4
100mm
259015 15
WN.. 0804..
销售价 数量
 
2579.81
2579.81
2688.06
2688.06
3029.19
3029.19

商品详情

商品名称:GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号:251910 16/06
提示

冷却液传输搭配 GARANT eco 系统刀座,编号 319001 − 319886 或编号 317900,柄部长度 < 125 mm。通过软管连接(G 1/8 英寸)的理想连接选项。
技术说明

直接在切刃上高效冷却和附加的后刀面冷却。
属性
ISO 代码 刀杆
PWLNR/L 1616F06
作用宽度 L4
20mm
刀柄规格
16mm
刀片尺寸
6mm
垫片
259031 47
头部长度 L1
30mm
夹紧螺栓
259018 14
弹簧
259046 5
总长度 L
80mm
曲柄
259015 16
配套适用的转位刀片
WN..0604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加