咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短锥卡盘法兰盘,DIN 55027
商品编号
317500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
317500 160/5
317500 200/5
317500 200/6
317500 250/6
317500 250/8
317500 315/6
317500 315/8
317500 400/11
圆锥直径 d2
外径 d1
强度 B
支撑螺栓数量
锥柄规格
82.575mm
160mm
21mm
4
5
82.575mm
200mm
21mm
4
5
106.39mm
200mm
23mm
4
6
106.39mm
250mm
23mm
4
6
139.735mm
250mm
26mm
4
8
106.39mm
315mm
26mm
4
6
139.735mm
315mm
26mm
4
8
196.885mm
400mm
31mm
6
11
销售价 数量
 
2735.18
3391.12
3391.12
4207.97
4207.97
5297.09
5297.09
8960.50

商品详情

商品名称:短锥卡盘法兰盘,DIN 55027
商品编号:317500 400/11
应用

用于安装带圆柱形夹持面的卡盘 DIN6350A。由于悬伸长度较短,所以建议优先使用短锥形夹持面的卡盘。
用于带螺栓和自锁螺母的主轴机头 DIN 55027 或 ISO 702/III(同样适用于旧标准 DIN 55022)。
技术说明

所有面经过精加工处理。
材料

特殊铸铁
属性
圆锥直径 d2
196.885mm
外径 d1
400mm
强度 B
31mm
支撑螺栓数量
6
锥柄规格
11
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加