咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
132855
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132855 3X0,35
132855 4X0,5
132855 5X0,5
132855 6X0,5
132855 6X0,75
132855 8X0,75
132855 8X1
132855 10X1
132855 10X1,25
132855 12X1
132855 12X1,5
132855 12X1,25
132855 14X1,5
132855 16X1,5
132855 18X1,5
132855 20X1,5
132855 24X1,5
132855 26X1,5
132855 30X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
9mm
3mm
MF
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
12mm
4mm
MF
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
15mm
5mm
MF
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5.5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
18mm
6mm
MF
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
18mm
6mm
MF
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
30mm
10mm
MF
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
30mm
10mm
MF
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
42mm
14mm
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
48mm
16mm
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
54mm
18mm
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
60mm
20mm
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
22.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
72mm
24mm
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
78mm
26mm
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
90mm
30mm
MF
1.5mm
销售价 数量
 
726.10
734.36
734.36
742.48
747.38
863.45
948.56
994.29
948.56
1092.41
1255.97
1079.39
1507.93
1807.23
2044.31
2346.93
3181.00
3761.52
4595.58

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:132855 3X0,35
推荐

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔直径(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm
技术说明

性能强大的丝锥,专为抗拉强度较高的钢材难切削材料而开发。强大的卷屑槽,确保在高切削力负荷下的过程稳定性。
  • HSS-E-PM 切割材料,确保极高的切刃稳定性。
  • 优化切刃钝圆。
  • TiCN 镀层,提供极佳的磨损保护。

属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
2.65mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
柄直径 Ds
2.2mm
标准
DIN 374
螺纹深度
9mm
螺纹直径
3mm
螺纹种类
MF
螺距
0.35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加