咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Function Coolmax
商品编号
090247
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090247 2XL
090247 3XL
090247 L
090247 M
090247 S
090247 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
3XL
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
L
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
M
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
S
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
XL
Function Coolmax
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 Function Coolmax
商品编号:090247 2XL

技术说明

功能性运动款 T 恤,由凉爽型功能性纤维 COOLMAX-EXTREME® 制成,用于极端负荷情况。由于向外透湿快,因此快干且调温。高透气性和加长背部确保舒适穿戴。防异味。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加