咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
POLO衫 Contrast Performance
商品编号
090227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090227 2XL
090227 3XL
090227 L
090227 M
090227 S
090227 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
男式
纺织品精加工
2XL
Contrast Performance
男式
纺织品精加工
3XL
Contrast Performance
男式
纺织品精加工
L
Contrast Performance
男式
纺织品精加工
M
Contrast Performance
男式
纺织品精加工
S
Contrast Performance
男式
纺织品精加工
XL
Contrast Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:POLO衫 Contrast Performance
商品编号:090227 2XL

技术说明

出色的 Piqué 马球衫,侧面、肩部和袖子处带对比色嵌入件。由于采用 Performance 材料组合 MIKRALINAR®,因此特别易于维护和耐用已进行预处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加