咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Performance
商品编号
090128
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090128 2XL
090128 3XL
090128 L
090128 M
090128 S
090128 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Performance
通用款
3XL
Performance
通用款
L
Performance
通用款
M
Performance
通用款
S
Performance
通用款
XL
Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 Performance
商品编号:090128 2XL

技术说明

单色功能性 T 恤,由柔软、易维护且耐用的高性能材料组合 MIKRALINAR® 制成。肩部、臂部和腰部采用双缝已进行防缩水预处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加