咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内六角螺丝起子,带横柄
商品编号
627447
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627447 2
627447 2,5
627447 3
627447 4
627447 5
627447 6
627447 8
627447 10
六角
刀杆长度
总长度
2mm
60mm
105mm
2.5mm
60mm
105mm
3mm
100mm
145mm
4mm
150mm
187mm
5mm
150mm
187mm
6mm
150mm
200mm
8mm
150mm
200mm
10mm
200mm
245mm
销售价 数量
 
72.89
75.58
97.23
141.12
167.61
209.00
261.04
350.37

商品详情

商品名称:内六角螺丝起子,带横柄
商品编号:627447 2

技术说明

造型符合人体工学的横柄具有适于皮肤的弹性体护套和韧性出色、抗冲击的聚丙烯芯体。刀身由具有高强度和特殊弹性的 PB Swiss 工具专用合金制成。表面镀铬。

属性
六角
2mm
刀杆长度
60mm
总长度
105mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加