咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
uvex®蓝色/绿色/黑色低帮安全鞋
商品编号
092128
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:uvex®蓝色/绿色/黑色低帮安全鞋
商品编号:092128 35

标准

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC。
技术说明

格外轻便与灵活的安全鞋,由可循环持久利用的材料制成。

  • uvex x-dry knit planet 织物面料,由 100 % 回收的 PET 瓶制成。

  • 透气内衬,由 18 % 竹与 52 % 可回收聚酰胺制成。

  • 采用人体工学设计的 uvex x-tended grip planet TPU 鞋底,包含高达 10 % 的二次加工 PU 废弃物。特别持久耐用且防滑。

  • 非金属的耐刺穿衬垫由 100 % 可循环材料制成。

  • 可个性化调整的弹性鞋带,由 100 % 可循环材料(含快速固定机构)制成。

  • TPR 鞋头由 40 % 可循环材料制成。防磨损。

  • 可替换的防静电舒适型内底,其中表面由 100 % 可循环的 PET 瓶制成,泡棉由二次加工的 PU 废弃物制成。

  • 100 % 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。

  • 鞋底技术 uvex i-PUREnrj 拥有优越的减震性能。

  • 所有鞋跟材料不含硅和塑化剂,无其他影响上漆的物质。

  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。

  • 防静电放电(ESD)。

  • 防尘舌。

  • 适合铬过敏人士穿着。

  • 尺寸 11。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加