咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹废品塞规,用于 MultiCheck Digital
商品编号
486516
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486516 M2
486516 M3
486516 M4
486516 M5
486516 M6
486516 M8
486516 M10
486516 M12
486516 M14
486516 M16
486516 M18
486516 M20
标准
螺纹
螺纹种类
螺距
量规类型
DIN 13
M2
M
0.45mm
止端塞规
DIN 13
M3
M
0.5mm
止端塞规
DIN 13
M4
M
0.7mm
止端塞规
DIN 13
M5
M
0.8mm
止端塞规
DIN 13
M6
M
1mm
止端塞规
DIN 13
M8
M
1.25mm
止端塞规
DIN 13
M10
M
1.5mm
止端塞规
DIN 13
M12
M
1.75mm
止端塞规
DIN 13
M14
M
2mm
止端塞规
DIN 13
M16
M
2mm
止端塞规
DIN 13
M18
M
2.5mm
止端塞规
DIN 13
M20
M
2.5mm
止端塞规
销售价 数量
 
1069.34
793.61
762.67
752.42
736.90
724.01
757.59
801.31
845.14
883.80
937.96
989.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:螺纹废品塞规,用于 MultiCheck Digital
商品编号:486516 M2

标准

公差和尺寸符合 DIN ISO 1502。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加