咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂碟片 转聚磨碟
多件采购更优惠(每个规格包含554005 80/A55402 36/A55401 40对应物料规格10片)
商品编号
AZ5540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂碟片 转聚磨碟
商品编号:AZ5540

应用

用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
配合硬质磨盘,编号 554089 使用。
技术说明

特别高的材料去除率和理想的使用寿命,归功于自锐性陶瓷磨料(CER)。
快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现打磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
具有精密成型的 Cubitron™ II 磨粒。
提示

Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。
适用于

工业和专业行业的常规粗磨作业。

注意

AZ5540 80 砂碟片 984F Ø 50,8 mm (每套包含554005 80物料10片)

AZ5540 36 转聚磨碟(CER) (每套包含A55402 36物料10片)

AZ5540 40 转聚磨碟(A) (每套包含A55401 40物料10片)


技术参数
磨料缩写
陶瓷
最高转速
25000min-1
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加