咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥 HSS/E 类型 B
商品编号
132830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132830 2,5X0,35
132830 2X0,25
132830 3X0,35
132830 4X0,5
132830 4X0,35
132830 5X0,5
132830 6X0,5
132830 6X0,75
132830 7X0,75
132830 8X0,5
132830 8X0,75
132830 8X1
132830 9X1
132830 10X0,75
132830 10X1
132830 10X1,25
132830 11X1
132830 12X1
132830 12X1,5
132830 12X1,25
132830 14X1
132830 14X1,5
132830 14X1,25
132830 15X1
132830 15X1,5
132830 16X1
132830 16X1,5
132830 18X1
132830 18X1,5
132830 18X2
132830 20X1
132830 20X1,5
132830 22X1
132830 22X1,5
132830 22X2
132830 24X1
132830 24X1,5
132830 25X1,5
132830 26X1,5
132830 27X1,5
132830 27X2
132830 30X1
132830 30X1,5
132830 30X2
132830 32X1,5
132830 33X1,5
132830 33X2
132830 35X1,5
132830 36X1,5
132830 36X2
132830 38X1,5
132830 40X1,5
132830 50X1,5
132830 63X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.15mm
50mm
3
1.8mm
DIN 374
5mm
2.5mm
MF
M2.5×0.35
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
1.75mm
45mm
3
1.4mm
DIN 374
4mm
2mm
MF
M2×0.25
0.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
6mm
3mm
MF
M3×0.35
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
8mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.65mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
8mm
4mm
MF
M4×0.35
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
10mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5.5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
12mm
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
12mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.2mm
80mm
3
4.3mm
5.5mm
DIN 374
14mm
7mm
MF
M7×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
7.5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
18mm
9mm
MF
M9×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
9.2mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
22mm
11mm
MF
M11×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
13mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
12.8mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
30mm
15mm
MF
M15×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
13.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
30mm
15mm
MF
M15×1,5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
15mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF
M16×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
17mm
110mm
3
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
16.5mm
110mm
3
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
16mm
125mm
3
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
19mm
125mm
3
12mm
16mm
DIN 374
40mm
20mm
MF
M20×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
18.5mm
125mm
3
12mm
16mm
DIN 374
40mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
21mm
125mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
44mm
22mm
MF
M22×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
20.5mm
125mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
44mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
20mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
44mm
22mm
MF
M22×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
23mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
48mm
24mm
MF
M24×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
22.5mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
48mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
23.5mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
50mm
25mm
MF
M25×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
52mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
25.5mm
140mm
4
16mm
20mm
DIN 374
54mm
27mm
MF
M27×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
25mm
140mm
4
16mm
20mm
DIN 374
54mm
27mm
MF
M27×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
29mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
60mm
30mm
MF
M30×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
60mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
28mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
60mm
30mm
MF
M30×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
30.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
64mm
32mm
MF
M32×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
31.5mm
160mm
4
20mm
25mm
DIN 374
66mm
33mm
MF
M33×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
31mm
160mm
4
20mm
25mm
DIN 374
66mm
33mm
MF
M33×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
33.5mm
170mm
4
22mm
28mm
DIN 374
70mm
35mm
MF
M35×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
34.5mm
170mm
4
22mm
28mm
DIN 374
72mm
36mm
MF
M36×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
34mm
170mm
4
22mm
28mm
DIN 374
72mm
36mm
MF
M36×2
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
36.5mm
170mm
4
22mm
28mm
DIN 374
76mm
38mm
MF
M38×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
38.5mm
170mm
4
24mm
32mm
DIN 374
80mm
40mm
MF
M40×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
6
8degrees
48.5mm
190mm
6
29mm
36mm
DIN 374
100mm
50mm
MF
M50×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
8
8degrees
61.5mm
220mm
8
35mm
45mm
DIN 374
126mm
63mm
MF
M63×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
647.65
688.48
595.27
410.45
794.86
420.29
420.29
417.10
605.12
554.46
487.31
451.40
744.20
664.01
521.75
549.53
892.99
616.55
590.34
646.07
748.97
718.00
773.58
1095.74
1128.44
994.29
912.52
1308.36
1193.88
1471.90
1537.31
1331.22
1799.00
1524.29
1799.00
2117.98
1700.86
2894.74
2117.98
2379.64
2494.11
3041.92
2706.73
2812.96
3140.05
3450.79
3450.79
4252.15
3810.58
4252.15
4154.02
4579.23
9714.52
17466.50

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥 HSS/E 类型 B
商品编号:132830 9X1
技术说明

带卷屑槽。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
涂层
没有涂层
锥度导程部分的形状
B
内冷式
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
标准
DIN 374
螺纹深度
18mm
螺纹直径
9mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M9×1
螺距
1mm
应用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加