咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT备用刀套件
商品编号
160700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
160700 6,4
160700 7,2
160700 9
160700 10
160700 12
160700 13,5
160700 18
160700 21
160700 27,5
160700 31,5
160700 37
160700 45
针对公称直径
6.4mm
7.2mm
9mm
10mm
12mm
13.5mm
18mm
21mm
27.5mm
31.5mm
37mm
45mm
销售价 数量
 
1228.89
1228.89
1373.33
1457.27
1628.49
1695.65
1955.87
2434.35
2988.37
4583.28
5204.46
6883.32

商品详情

商品名称:GARANT备用刀套件
商品编号:160700 9
适用于

手动铰刀编号 160600
属性
针对公称直径
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加