咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工位垫正面耐油 宽度 91 cm
商品编号
964605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964605 91X210
厚度
可插拔
宽度
斜边
材料
配有安全边
重量
长度
防滑性能符合 DIN 51130、BGR 181 标准
颜色
14.3mm
91cm
4 侧
丁腈橡胶
4 侧
23kg
210cm
R10
黑色 / 橙色
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:工位垫正面耐油 宽度 91 cm
商品编号:964605 91X210
技术说明

工业用工位垫由高品质丁腈橡胶混合物制成,可满足更高负荷
  • 硬质低磨损丁腈橡胶表面防滑性好,使用寿命长。
  • 丁腈橡胶使用寿命长且坚固耐用,拥有高抗磨损性,带来很高的舒适度阻隔坚硬地面和振动。
  • 各面均配备斜切橙色边缘,避免磕绊。
  • 耐抗大多数工业油脂、工作介质和化学品。
  • 全面密封,防止水分渗入。
  • 极不易燃,符合 DIN 4102 B1 标准。
  • 板垫厚度:14.3 mm
  • 防滑强度 R10,符合 DIN 51130 和 BGR 181 标准。

技术参数
颜色
黑色 / 橙色
材料特性
耐油
舒适的站姿
绝热(温度)
撞击防护
地面
属性
厚度
14.3mm
可插拔
宽度
91cm
斜边
4 侧
材料
丁腈橡胶
配有安全边
4 侧
重量
23kg
长度
210cm
防滑性能符合 DIN 51130、BGR 181 标准
R10
颜色
黑色 / 橙色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加