咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密量表 IP54,防震
商品编号
432220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
432220 10/58
IP 保护等级
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
IP 54
0.01mm
58mm
1mm
DIN 878
C1
0.7N - 1.6N
10mm
销售价 数量
 
1279.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:精密量表 IP54,防震
商品编号:432220 10/58
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

带有防撞击保护的精密百分表,具有防水、防油和防尘功能。测量轴上带有橡胶套,在顶部通过保护套环进行密封。背板密封,表盘玻璃和表壳紧密旋紧。夹紧柄 ⌀ 8 mm h6。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 54
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
58mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
标准
DIN 878
校准
C1
测量力
0.7N - 1.6N
测量范围
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加