咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNMG 080412
商品编号
252226
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
252226 HBT020
252226 HBT130
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
WNMG 080412
适用 适用
P
硬质合金
轻微中断
80m/min - 260m/min
2.75mm
0.8mm 0.8mm
1.8mm - 6mm 1.8mm - 6mm
PR
6
TiCN
适用 适用
HBT020
精加工
1.2mm
0.2mm/rev - 0.6mm/rev 0.2mm/rev - 0.6mm/rev
适用 适用
WNMG 080412
适用 适用
MF
硬质合金 硬质合金
轻微中断 轻微中断
40m/min - 220m/min
2.75mm
0.8mm
2mm - 6mm 2mm - 6mm
MR MR
6
TiCN
适用 适用
HBT130
精加工
1.2mm 1.2mm
0.15mm/rev - 0.55mm/rev
适用 适用
销售价 数量
 
127.62
158.79

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WNMG 080412
商品编号:252226


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加