咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 螺纹极限塞规
商品编号
028550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
028550 3
028550 20
028550 60
最大直径
3mm
20mm
60mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准 螺纹极限塞规
商品编号:028550 60
提示

符合选项 1 要求的校准。
技术参数
校准
L10
属性
最大直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加