咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 扭矩扳手
商品编号
020010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
020010 400
020010 1000
020010 2000
最大扭矩
400Nm
1000Nm
2000Nm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准 扭矩扳手
商品编号:020010 400
提示

所有的扭力校准含调整和运输环境的文件。
顺时针校准
技术参数
校准
O1
属性
最大扭矩
400Nm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加