咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马尔Mahr高精度数显比较仪
商品编号
434671
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434671 2000W
434671 2000WI
434671 2001W
434671 2001WI
IP 保护等级
供电
分辨率可选
字符高度
接口
校准
测量力
测量功能(动态)
测量功能(静态)
测量范围
系列
误差范围
部分量程误差范围
IP 64
蓄电池驱动
0.01mm
11.5mm
Digimatic 接口
C3
0.7N - 0.9N
± 1mm
Millimess
0.0006mm
0.0002mm
IP 64
蓄电池驱动
0.0005mm
11.5mm
RS232C 接口
C3
0.7N - 0.9N
± 1mm
Millimess
0.0002mm
IP 64
蓄电池驱动
0.0002mm
9mm
RS232C 接口
C3
0.7N - 0.9N
± 1mm
Millimess
0.0006mm
0.0002mm
IP 64
蓄电池驱动
0.001mm
9mm
Digimatic 接口
C3
0.7N - 0.9N
± 1mm
Millimess
0.0002mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:德国马尔Mahr高精度数显比较仪
商品编号:434671 2000W

功能

IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
供货范围

USB 数据线和充电线,编号 498941,USB2 和 USB 电源插头。
可选附件

数据线 Digimatic 498941 规格尺寸 D2。
技术说明

数字显示感应测量系统高精度数值,分辨率为 0.1 µm。大尺寸高对比度显示屏和灵敏度可调的触摸控制面板。通过集成式电池供电,在固定式应用中也可通过 USB 数据线连接电源(电池运行时间长达 1 个月)。
带 TOL 功能的数字显示。通过非常明确的 LED 光信号(红/绿/黄)分类显示测量值(合格/残次/警告极限或修整)。显示器可280度旋转

技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
IP 保护等级
IP 64
供电
蓄电池驱动
分辨率可选
0.01mm
字符高度
11.5mm
接口
Digimatic 接口
校准
C3
测量力
0.7N - 0.9N
测量功能(动态)
测量功能(静态)
测量范围
± 1mm
系列
Millimess
误差范围
0.0006mm
部分量程误差范围
0.0002mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加