咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测头套件
商品编号
424922
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • SET
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • SET
数量:

商品详情

商品名称:测头套件
商品编号:424922 SET
供货范围

2× 40Ef 测头 DM 3.5 × 15.5 mm,扁平测量面 DM 6.5 mm
2× 40Ea 测头 DM 3.5 × 15.5 mm,偏移测量面 DM 2×4 mm
2× 40Et 测头 DM 3.5 × 15.5 mm,盘状测量面 DM 11.3 mm
2× 40Er 测头 DM 3.5 × 15.5 mm,球形测量面 R 5 mm
2× 40Ep 测头 DM 3.5 × 15.5 mm,60° 锥形 DM 0.3–5.5 mm
2× 40Es 测头 DM 3.5 × 15.5 mm,刀刃测量面 0.75 × 4 mm
1× 测头支架
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加