咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木材用圆锯片,交替齿
商品编号
583950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
583950 85
583950 165BW
583950 165SW
切宽 B
孔直径
齿数
1.1mm
15mm
20
1.8mm
16mm
48
1.7mm
20mm
12
销售价 数量
 
443.24
1552.94
556.60

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:木材用圆锯片,交替齿
商品编号:583950 85
应用

用于加工木材。
技术说明

用于手持式圆锯的圆锯片。
技术说明
木材用标准系列。
属性
切宽 B
1.1mm
孔直径
15mm
齿数
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加