咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro UNI 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203068
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203068 3
203068 4
203068 5
203068 6
203068 8
203068 10
203068 12
203068 16
203068 20
203068 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.06mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
3mm
8mm
1mm
3mm
8mm
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.025mm
0.02mm
0.015mm
0.012mm
2.8mm
4
0.08mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
4mm
11mm
1mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.025mm
0.02mm
0.015mm
0.012mm
3.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
5mm
13mm
1mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.04mm
0.03mm
0.03mm
0.025mm
4.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
6mm
13mm
1mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.05mm
0.04mm
0.03mm
0.025mm
5.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
8mm
21mm
1mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.06mm
0.05mm
0.03mm
0.025mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
10mm
22mm
1mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.08mm
0.06mm
0.05mm
0.04mm
9.7mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
12mm
26mm
1mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.09mm
0.07mm
0.05mm
0.04mm
11.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
16mm
36mm
1mm
16mm
36mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.08mm
0.06mm
0.05mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
20mm
41mm
1mm
20mm
41mm
104mm
42mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.13mm
0.1mm
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
25mm
68mm
1mm
25mm
68mm
136mm
80mm
25mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.16mm
0.12mm
0.09mm
0.08mm
24.5mm
4
销售价 数量
 
642.68
645.79
667.04
671.48
904.06
1553.48
2382.44
4943.09
8452.09
14484.96

商品详情

商品名称:HOLEX Pro UNI 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203068 8
技术说明

适合进行粗加工和精加工,最大 1.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。
可以减小切削力,并且改进表面加工品质,归功于 45° 螺旋升角。
技术参数
切刃间距
不相同
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
涂层
TiSiN
切削加工策略
MTC
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.03mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.025mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加