咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro UNI 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203063
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203063 4
203063 5
203063 6
203063 8
203063 10
203063 12
203063 16
203063 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
4mm
8mm
1mm
4mm
8mm
54mm
14mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.025mm
0.02mm
0.015mm
0.12mm
3.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
5mm
9mm
1mm
5mm
9mm
54mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.04mm
0.03mm
0.03mm
0.025mm
4.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
6mm
10mm
1mm
6mm
10mm
54mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.05mm
0.04mm
0.03mm
0.025mm
5.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
8mm
12mm
1mm
8mm
12mm
58mm
20mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.06mm
0.05mm
0.03mm
0.025mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
10mm
14mm
1mm
10mm
14mm
66mm
24mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.08mm
0.06mm
0.05mm
0.04mm
9.7mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
12mm
16mm
1mm
12mm
16mm
73mm
26mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.09mm
0.07mm
0.05mm
0.04mm
11.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
16mm
22mm
1mm
16mm
22mm
82mm
32mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.08mm
0.06mm
0.05mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
20mm
26mm
1mm
20mm
26mm
92mm
40mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.13mm
0.1mm
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
570.43
588.74
617.53
851.49
1538.70
2090.83
4858.73
7297.00

商品详情

商品名称:HOLEX Pro UNI 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203063 4
技术说明

适合进行粗加工和精加工,最大 1.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。
可以减小切削力,并且改进表面加工品质,归功于 45° 螺旋升角。
技术参数
涂层
TiSiN
切削加工策略
MTC
刀柄公差
h6
切刃间距
不相同
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边
标准
工厂标准
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
4mm
切削刃长度 Lc
8mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
总长度 L
54mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
14mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.025mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.02mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.015mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.12mm
颈位直径 D1
3.8mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加