咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号
203086
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203086 5
203086 6
203086 8
203086 10
203086 12
203086 16
203086 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
5mm
20mm
1mm
0.052mm
20mm
G 2.5,带 HB
70mm
30mm
6mm
水平和倾斜
40degrees
4.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
6mm
24mm
1mm
0.058mm
24mm
G 2.5,带 HB
70mm
30mm
6mm
水平和倾斜
40degrees
5.8mm
4
0.12mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
8mm
32mm
1mm
0.062mm
32mm
G 2.5,带 HB
80mm
40mm
8mm
水平和倾斜
40degrees
7.8mm
4
0.16mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
10mm
40mm
1mm
0.074mm
40mm
G 2.5,带 HB
90mm
50mm
10mm
水平和倾斜
40degrees
9.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
12mm
48mm
1mm
0.091mm
48mm
G 2.5,带 HB
110mm
60mm
12mm
水平和倾斜
40degrees
11.8mm
4
0.32mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
16mm
64mm
1mm
0.12mm
64mm
G 2.5,带 HB
130mm
80mm
16mm
水平和倾斜
40degrees
15.8mm
4
0.4mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
20mm
80mm
1mm
0.134mm
80mm
G 2.5,带 HB
150mm
100mm
20mm
水平和倾斜
40degrees
19.8mm
4
销售价 数量
 
1392.65
1392.65
1976.59
3088.72
4487.18
9520.34
15535.20

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号:203086 8
提示

hmax:表中所列的数据为最大值。
ae 最大 = 0.05×D,针对 TPC 加工。
技术说明

专门针对 TPC 刀片设计的通用高性能铣刀。
芯体强化。
通过使用超细微粒基体优化弯曲断裂强度
断屑槽,用于实现可控的断屑。
技术参数
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.07×D
切削加工策略
TPC
标准
工厂标准
涂层
TiSiN
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.12mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
32mm
切割深度 ap min
1mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢 TPC 铣削加工
0.062mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
40degrees
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加