咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 减振,带冷却通道孔
商品编号
308348
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308348 6
308348 8
308348 10
308348 12
308348 16
L2
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
直径 D3
60mm
可封闭
27mm
6mm
160mm
21mm
87.7mm
60mm
可封闭
27mm
8mm
160mm
21mm
87.7mm
70mm
可封闭
32mm
10mm
160mm
24mm
87.7mm
70mm
可封闭
32mm
12mm
160mm
24mm
87.7mm
70mm
可封闭
34mm
16mm
160mm
27mm
87.7mm
销售价 数量
 
6660.44
6660.44
6660.44
6660.44
6660.44

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
  • 热销

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热涨刀柄 减振,带冷却通道孔
商品编号:308348 8
优点

  • 减振。
  • 改进了工件表面质量。
  • 优化工具使用寿命。
  • 提高了过程可靠性。
  • 表面经过抛光,减少腐蚀倾向。

应用

用于夹装带有圆柱形柄部(柄部公差 h6)的刀具。适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。
可选附件

HSK 冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀仪,编号 354210 – 304755;平衡螺栓套装,编号 309906,规格尺寸 180。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 整合的刀具长度设置器。
  • 用于高速钢刀具和整体硬质合金刀具。
  • 柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 带有冷却通道孔和可以封闭的螺纹。
  • 带有螺纹孔,用于平衡螺钉。
  • 加强设计或轮廓。
  • 表面经过抛光。
  • 在热胀夹头基体内专门安装硬质合金芯体。

技术参数
固定器
HSK-A 100 A = 160
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
内冷式
切削加工策略
HSC
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 12164-1
震动
减震
属性
L2
60mm
冷却通道孔
可封闭
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
160mm
直径 D2
21mm
直径 D3
87.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加