咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
308194
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308194 6
308194 8
308194 10
308194 12
308194 16
308194 20
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
可封闭
27mm
6mm
120mm
21mm
可封闭
27mm
8mm
120mm
21mm
可封闭
32mm
10mm
120mm
24mm
可封闭
32mm
12mm
120mm
24mm
可封闭
34mm
16mm
120mm
27mm
可封闭
42mm
20mm
120mm
33mm
销售价 数量
 
3926.36
3926.36
3926.36
3926.36
3926.36
3926.36

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:308194 10
应用

  • 用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。
  • 适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。

供货范围

4 件 M3 喷嘴螺栓。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416;热胀仪,编号 354210 − 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 180。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

高级款:镀镍规格,带 4 个可关闭的冷却孔。集成工具长度调节装置(调节范围为 10 mm)。
属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
32mm
夹紧直径 D1
10mm
悬伸长度 A 尺寸
120mm
直径 D2
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加