咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
305527
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
305527 11M
305527 16M
备用 ER 夹紧螺母,编号309618
外径 D
夹紧范围
用于 ER 弹簧夹头
11M
16mm
1mm - 7mm
11
16M
24mm
1mm - 10mm
16
销售价 数量
 
3432.69
3432.69

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:305527 16M
优点

  • 整个系统可以达到超高径向跳动精度(刀柄+弹簧夹套+夹紧螺母),径向跳动精度 3 µm 配 2 µm 精度弹簧夹套,径向跳动精度 6 µm 配 5 µm 精度弹簧夹套。
  • 超高夹紧力(直至系数达到普通 ER 夹头的 2 倍)。
  • 减振效果通过 2 段分体式夹紧螺母来实现(整体式迷你设计)。

应用

用于符合 DIN 6499 A 型和 B 型标准的夹钳中装夹圆柱柄刀具。
供货范围

包含高精度装夹螺母
可选附件

冷却液管,编号 309880;
套筒扳手,编号 309890;
ER 夹紧扳手,编号 309748;309749;309757;309758,
Fahrion 牌 ER 弹簧夹套 308901 − 309434。
提示

  • 只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 夹紧螺母不能与密封垫片一同使用。
  • 高精度弹簧夹套刀柄必须与高精度夹紧螺母(编号 309617;309618)配合使用。
  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

技术说明

锥部内外表面经过研磨加工可减少转动噪音,所有柄部经过淬硬和车削加工。带有巴鲁夫芯片安装孔,高性能装夹螺母(转速最高 25,000 rpm)。
技术参数
刀柄标准
DIN 69893
内冷式
切削加工策略
HPC
型式
A
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
HSK-A 63 A = 160
属性
备用 ER 夹紧螺母,编号309618
16M
外径 D
24mm
夹紧范围
1mm - 10mm
用于 ER 弹簧夹头
16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加