咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀夹头,细长型
商品编号
308339
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308339 6
308339 8
308339 10
308339 12
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
30mm
6mm
15mm
30mm
8mm
15mm
33mm
10mm
18mm
33mm
12mm
18mm
销售价 数量
 
4593.99
4593.99
4593.99
4593.99

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热胀夹头,细长型
商品编号:308339 10
应用

  • 适用于极难接触的位置。
  • 用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;
热胀加长件,编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。
热胀仪,编号 354210 − 354450。
技术说明

  • 外斜角 4°30′。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

属性
外径 D
33mm
夹紧直径 D1
10mm
直径 D2
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加