咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩方箱 精度0级
商品编号
A43037
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43037 160X160
A43037 200X200
A43037 250X250
厚度
重量
160mm
12kg
200mm
24kg
200mm
46kg
销售价 数量
 
5066.36
7973.28
11129.37

商品详情

商品名称:花岗岩方箱 精度0级
商品编号:A43037 160X160

标准

国家计量鉴定规程JJG194-2007
应用

用于对仪器仪表、精密工具、精密工件以及机床对工作台的检验。

属性
厚度
160mm
重量
12kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加