咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ECO 滚花成型刀具 右向
商品编号
290039
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290039 12
工作范围
柄部 宽度
柄部高度
活销
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
6mm - 60mm
12mm
12mm
299911 4
4mm
4mm
15mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:ECO 滚花成型刀具 右向
商品编号:290039 12
提示

刀尖高度必须调整。
技术说明

以传统方式安装。
技术参数
配套适用的滚花牙型
RAA 2×AA
属性
工作范围
6mm - 60mm
柄部 宽度
12mm
柄部高度
12mm
活销
299911 4
用于滚花孔直径 d2
4mm
用于滚花宽度 b
4mm
用于滚花直径 d1
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加