咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣刀 2.5×D
商品编号
139516
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139516 M3
全牙型
切入深度 e1
切刃直径 DC
切削刃长度 lc
总长度 L
排屑槽数量
最大锪孔直径 D1
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺距
进给量 fz,针对铸铝
锪钻的编程值 L1
0.5mm
2.45mm
6.9mm
54mm
2
3.3mm
6mm
36mm
6.13
M3
0.5mm
0.03mm
7.36mm
销售价 数量
 
4849.15

商品详情

商品名称:螺纹铣刀 2.5×D
商品编号:139516 M3
优点

一把刀具就能完成钻孔,锪孔和螺纹铣削加工!
技术说明

经过修正的螺纹牙型,用来铣削加工高精度的内螺纹(必须确保稳定的装夹)。
刀柄上带有锪孔台阶,用来加工 90° 沉孔。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
锪孔台阶角度
90degrees
内冷式
螺纹标准
DIN 13
涂层
TiAlN
切刃数 Z
2
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
M
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔和盲孔
属性
全牙型
切入深度 e1
0.5mm
切刃直径 DC
2.45mm
切削刃长度 lc
6.9mm
总长度 L
54mm
排屑槽数量
2
最大锪孔直径 D1
3.3mm
柄直径 Ds
6mm
柄长 Ls
36mm
螺纹深度
6.13
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
进给量 fz,针对铸铝
0.03mm
锪钻的编程值 L1
7.36mm
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加