咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,带有润滑槽 超长型 HSS-E-PM 类型 C 6HX
机用挤压丝锥,带有润滑槽 超长型 HSS-E-PM 类型 C 6HX
商品编号
139208
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139208 M3
139208 M4
139208 M5
139208 M6
139208 M8
139208 M10
139208 M12
139208 M16
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
4
9degrees
2.8mm
112mm
4
2.7mm
3.5mm
GARANT Master Steel
9mm
2.5mm
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
3.7mm
126mm
5
3.4mm
4.5mm
GARANT Master Steel
12mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
4.65mm
140mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
15mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
5.55mm
160mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
18mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
7.45mm
180mm
5
6.2mm
8mm
GARANT Master Steel
24mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
6
9degrees
9.35mm
200mm
6
8mm
10mm
GARANT Master Steel
30mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
11.2mm
220mm
8
7mm
9mm
GARANT Master Steel
36mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
15.1mm
220mm
8
9mm
12mm
GARANT Master Steel
48mm
16mm
M16
2mm
销售价 数量
 
1288.67
1442.52
1442.52
1442.52
1807.23
2142.43
2616.71
4677.36

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,带有润滑槽 超长型 HSS-E-PM 类型 C 6HX
商品编号:139208 M4
技术说明

最新一代高性能挤压丝锥,专门研发用于钢铁材料。
  • 优化的多边形几何形状,确保较低扭矩。
  • HIPIMS 多涂层结构,确保高耐磨性。
  • HSS-E-PM 基板确保很高的过程可靠性。

公差等级: ISO 2X/6HX。
带有超长的刀柄。
优点

尤其适用于在难以接近部位进行螺纹成型。
技术参数
涂层
TiAlN
螺纹断面角
60degrees
内冷式
刀具材料
HSS E PM
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹标准
DIN 13
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
5
切割角
9degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
3.7mm
总长度 L
126mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
系列
GARANT Master Steel
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加