咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型 6HX 级
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型 6HX 级
商品编号
139194
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139194 M2
139194 M2,5
139194 M3
139194 M3,5
139194 M4
139194 M5
139194 M6
139194 M7
139194 M8
139194 M10
139194 M12
139194 M14
139194 M16
139194 M20
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
3
9degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
GARANT Master Steel
6mm
2mm
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
4
9degrees
2.3mm
50mm
4
2.1mm
2.8mm
GARANT Master Steel
7.5mm
2.5mm
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
4
9degrees
2.8mm
56mm
4
2.7mm
3.5mm
GARANT Master Steel
9mm
2.5mm
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
4
9degrees
3.25mm
56mm
4
3mm
4mm
GARANT Master Steel
10.5mm
2.9mm
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
3.7mm
63mm
5
3.4mm
4.5mm
GARANT Master Steel
12mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
4.65mm
70mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
15mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
18mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
6.6mm
80mm
5
5.5mm
7mm
GARANT Master Steel
21mm
7mm
M7
1mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
GARANT Master Steel
24mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
6
9degrees
9.35mm
100mm
6
8mm
10mm
GARANT Master Steel
30mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
11.2mm
110mm
8
7mm
9mm
GARANT Master Steel
36mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
13.1mm
110mm
8
9mm
11mm
GARANT Master Steel
42mm
14mm
M14
2mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
15.1mm
110mm
8
9mm
12mm
GARANT Master Steel
48mm
16mm
M16
2mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
18.9mm
140mm
8
12mm
16mm
GARANT Master Steel
60mm
20mm
M20
2.5mm
销售价 数量
 
870.11
870.11
837.40
994.29
935.52
955.07
955.07
1161.17
1213.56
1396.64
1676.40
1978.89
2837.56
3957.76

商品详情

商品名称:GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型 6HX 级
商品编号:139194 M3

技术说明

最新一代高性能挤压丝锥,专门研发用于钢铁材料。

  • 优化的多边形几何形状,确保较低扭矩。

  • HIPIMS 多涂层结构,确保高耐磨性。

  • HSS-E-PM 基板确保很高的过程可靠性。


DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
公差等级: ISO 2X/6HX。

技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
标准
DIN 2174
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹标准
DIN 13
涂层
TiAlN
螺纹种类
M
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
刀具材料
HSS E PM
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
4
切割角
9degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
2.8mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
系列
GARANT Master Steel
螺纹深度
9mm
螺纹直径
2.5mm
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
应用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加