咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX ProTap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
138050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
138050 1/2-20
138050 1/4-28
138050 3/4-16
138050 3/8-24
138050 5/8-18
138050 5/16-24
138050 7/8-14
138050 7/16-20
138050 9/16-18
138050 10-32
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E
3
15degrees
11.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
20
31.75mm
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
HSS E
2
15degrees
5.5mm
80mm
2
5.5mm
7mm
DIN 371
28
15.88mm
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
HSS E
4
15degrees
17.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
16
47.63mm
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
HSS E
3
15degrees
8.5mm
90mm
3
8mm
10mm
DIN 371
24
23.83mm
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
HSS E
3
15degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
18
39.7mm
15.88mm
UNF
5/8-18 UNF
1.411mm
HSS E
3
15degrees
6.9mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24
19.85mm
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
HSS E
4
15degrees
20.4mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
14
55.58mm
22.23mm
UNF
7/8-14 UNF
1.814mm
HSS E
3
15degrees
9.9mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
20
27.78mm
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
1.27mm
HSS E
3
15degrees
12.9mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
18
35.73mm
14.29mm
UNF
9/16-18 UNF
1.411mm
HSS E
2
15degrees
4.1mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
32
12.08mm
4.83mm
UNF
10-32 UNF
0.794mm
销售价 数量
 
716.88
265.92
1455.15
427.97
910.98
374.54
1818.85
538.08
966.03
263.62

商品详情

商品名称:HOLEX ProTap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:138050 9/16-18
应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

HOLEX Pro Tap 通用丝锥。坚固规格,适合广泛的材料范围。经过优化的 HSS-E 切削材料,附有降低摩擦力的 TiN 涂层。
技术参数
内冷式
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
公差等级
2B
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
TiN
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
12.9mm
总长度 L
100mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
9mm
柄直径 Ds
11mm
标准
DIN 374
每英寸螺距
18
螺纹深度
35.73mm
螺纹直径
14.29mm
螺纹种类
UNF
螺纹规格
9/16-18 UNF
螺距
1.411mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加